› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

BASE C/CTX T1 1P 250A VIS/RAIL+MI

Cod. Rexel LE019949
Cod. Produttore 019949
Cod. EAN 3245060199494

Informazioni principali

  • Serie: Taglia 1
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Corrente nominale: 250 A
  • Materiale: Poliammide
  • Fissaggio: Viti o su guida EN 60715
  • Raccordo: M10
  • Potenza dissipata: 32 W
  • Grado di protezione: Degrado di inquinamento 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 1. Base con microcontatto. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M10

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

250 A

numero di poli

1

dimensione

HPC1

esecuzione del cavalierino

BASE C/CTX T1 1P 250A VIS/RAIL+MI