Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42625900
Cod. Produttore
42625900
Cod. EAN
8012952395969

Informazioni di prodotto

BASE ALLUMINIO 1313 MAX 100 S GRAF

Documentazione tecnica

Base in alluminio pressofuso progettata per l'installazione di diffusori con diametri di 380, 450 e 500 mm. Il corpo è trattato con verniciatura a immersione per cataforesi epossidica, garantendo elevata resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il bicchiere portacablatura è protetto da uno smalto acrilico stabilizzato ai raggi UV con trattamento antigingiallimento. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con cavetto flessibile capicordato, isolamento in silicone e calza in fibra di vetro, e morsettiera a 2 poli con capacità fino a 4 mm². La base è dotata di anello per il bloccaggio del diffusore con guarnizione stagna per garantire la tenuta. Il montaggio è versatile, possibile su palo o braccio con attacco da 60 mm. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK08, e certificazione europea ENEC in classe di isolamento II. È predisposta per lampade INC100, SAP-E50, SAP-E70 e SAP-E100. La finitura è di colore grafite. Descrizione del produttore: BASE ALLUMINIO 1313 MAX 100 S GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Base alluminio pressofuso 1313 MAX 100 S per esterni IP65 IK08 grafite