Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42626700
Cod. Produttore
42626700
Cod. EAN
8012952395808

Informazioni di prodotto

BASE ALLUMINIO 1313 FLC2X18L CELL GRAF
Descrizione del produttore: Base in alluminio di dimensioni 1313, progettata per applicazioni elettriche con due fori da 18 mm. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici, offre una soluzione robusta e versatile per supportare dispositivi e accessori nel settore dell'impiantistica. La struttura in alluminio assicura leggerezza e protezione contro la corrosione, rendendo questo prodotto ideale per ambienti industriali e civili.

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65