Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99121600
Cod. Produttore
99121600
Cod. EAN
8012952387780

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 115 mm
  • Diametro: 190 mm
  • Peso: 0.6 kg
  • Corpo: nylon fibra vetro
  • Colore: Nero
  • Attacco palo: 60 mm
  • Pali max h: 1900 mm
  • Serie: 50 - Base per acc.5
Base per accessori modello 50 realizzata in nylon rinforzato con fibra di vetro, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Completa di tasselli per l'interramento, è progettata per essere utilizzata con pali di altezza massima di 1900 mm, con attacco di diametro 60 mm. Le dimensioni della base sono di 115 mm di altezza e 190 mm di diametro, con un peso di 0,6 kg. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a diverse applicazioni nel settore dell'illuminazione elettrica. Questo componente è ideale per assicurare una solida e stabile installazione degli accessori su pali, garantendo affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Base per acc.5

peso

0,6 kg

Produttore

Base accessori 50 nylon fibra vetro nero esterni