›

BASAMENTO PALO STILL 170 MM NERO

Cod. Rexel AILMLB11812
Cod. Produttore LB11812
Cod. EAN 8012680013753

Informazioni principali

Basamento Palo Still 170 mm Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Basamento per palo di colore nero con diametro di 170 mm, progettato per garantire stabilità e resistenza nelle installazioni elettriche esterne. Realizzato con materiali durevoli, è ideale per supportare pali in modo sicuro, assicurando una lunga durata nel tempo anche in condizioni ambientali avverse. La sua struttura robusta facilita il montaggio e l'ancoraggio, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici affidabili e sicuri.

Caratteristiche tecniche

diametro della treccia lato corpo luminoso

142 mm

tipo di accessori

piastra di montaggio

numero di bracci dell’elemento rialzato

1

diametro della treccia lato pilone

170 mm

BASAMENTO PALO STILL 170 MM NERO