›

BASAMENTO PALO STILL 170 MM GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB1181G
Cod. Produttore LB1181G
Cod. EAN 8012680873821

Informazioni principali

Basamento Palo Still 170 mm Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Basamento per palo con dimensione di 170 mm, realizzato in materiale resistente e di colore grigio. Progettato per garantire stabilità e durabilità nelle installazioni elettriche, questo basamento è ideale per supportare pali in diverse applicazioni, assicurando una solida base di ancoraggio. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a contesti industriali e civili, offrendo affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

numero di bracci dell’elemento rialzato

1

diametro della treccia lato corpo luminoso

142 mm

tipo di accessori

piastra di montaggio

diametro della treccia lato pilone

170 mm

prodotto Sustainable

Si

BASAMENTO PALO STILL 170 MM GRIGIO