Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1181E
Cod. Produttore
LB1181E
Cod. EAN
8012680881161

Informazioni di prodotto

Basamento Palo Still 170 mm Antrac.
Descrizione del produttore: Basamento per palo in colore antracite, progettato per garantire stabilità e resistenza nel supporto di strutture elettriche. Realizzato con materiali durevoli, è ideale per installazioni che richiedono solidità e affidabilità nel tempo. La sua dimensione di 170 mm lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica, assicurando una base sicura e stabile per i pali. La finitura antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, integrandosi facilmente in vari contesti. Questo basamento è una soluzione funzionale per chi cerca qualità e prestazioni elevate nei componenti elettrici.

diametro della treccia lato corpo luminoso

142 mm

tipo di accessori

piastra di montaggio

numero di bracci dell’elemento rialzato

1

diametro della treccia lato pilone

170 mm