Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/285
Cod. Produttore
1033/285
Cod. EAN
8021156029464

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 200 cm
  • Raggi: 8 fasci
  • Tipo: Infrarosso attivo
  • Protezione: Multi ante e finestre
  • Omologazione: IMQA II livello
  • Serie: UR1033/285
  • Sincronizzazione: Fasci multipli
  • Applicazione: Barriera sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

La barriera multipunto a infrarossi attivi modello 1033/285 è un sistema di sicurezza altamente affidabile e compatto, ideale per la protezione di ambienti interni ed esterni. Con una lunghezza di 2 metri e 8 fasci infrarossi, garantisce una copertura ampia e precisa. Il contenitore in policarbonato offre un’elevata resistenza agli urti e alle intemperie, oltre a protezione contro i raggi UV, assicurando durabilità nel tempo anche in condizioni ambientali difficili. Il design prevede un sistema di compensazione delle dilatazioni termiche per mantenere la stabilità e l’allineamento ottico senza necessità di strumenti di taratura. La barriera è dotata di protezione antiapertura e antiasportazione, con tecnologia SMD gestita da microprocessore che consente tre modalità di funzionamento selezionabili: fasci punto-punto, fasci adiacenti e fasci incrociati. La portata è regolabile in base al tipo di installazione, con sincronismo ottico wireless tra trasmettitore e ricevitore e memoria di allarme integrata. Le dimensioni compatte permettono l’installazione anche in spazi ristretti come tra finestra e persiana o avvolgibile, mentre il fissaggio a muro garantisce massima stabilità con l’uso di blocchi intermedi. Questo dispositivo è conforme alle normative IMQ-Allarmi di 2° livello, assicurando elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Barriere ad infrarosso attivo, con più fasci sincronizzati al loro interno.Idonee per le protezioni di più ante, finestre o lucernai. La barriera è dotata di 8 raggi, è alta 200 cm ed è omologata IMQA II livello

monitoraggio della copertura

profondità

23 mm

larghezza

25 mm

altezza

2020 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

36 mA

area di rilevazione

10 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

Barriera infrarosso attivo 8 raggi 200 cm protezione finestre lucernari