Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/282
Cod. Produttore
1033/282
Cod. EAN
8021156036479

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 50 cm
  • Raggi: 2 fasci
  • Protezione: più ante e finestre
  • Serie: UR1033/282
  • Omologazione: IMQA II livello
  • Tipo: Barriera infrarosso attivo
  • Fasci: sincronizzati
  • Applicazioni: lucernai
Barriera a raggi infrarossi attivi sincronizzati, ideale per applicazioni di sicurezza e controllo accessi. Progettata per garantire un rilevamento preciso e affidabile, questa barriera offre protezione efficace contro intrusioni non autorizzate. Il dispositivo sfrutta la tecnologia a infrarossi per creare un campo di rilevamento continuo, assicurando un funzionamento stabile anche in condizioni ambientali variabili. Adatta per installazioni in ambito industriale e civile, combina facilità di montaggio con prestazioni elevate, contribuendo a migliorare la sicurezza degli impianti elettrici e degli ambienti protetti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Barriere ad infrarosso attivo, con più fasci sincronizzati al loro interno.Idonee per le protezioni di più ante, finestre o lucernai. La barriera è dotata di 2 raggi, è alta 50 cm ed è omologata IMQA II livello

monitoraggio della copertura

profondità

23 mm

larghezza

25 mm

altezza

540 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

18 mA

area di rilevazione

10 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

Barriera infrarosso attivo 2 raggi protezione finestre lucernai