Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/393
Cod. Produttore
1033/393
Cod. EAN
8021156042302

Informazioni di prodotto

  • Portata 120 m
  • Tipo doppio raggio IR
  • Funzione TX+RX
  • Installazione in colonna
  • Uso residenziale/terziario
  • Protezione luoghi protetti
  • Serie UR1033/393
  • Tipo infrarosso attivo
Barriera a doppio infrarosso con trasmettitore e ricevitore integrati, progettata per coprire una distanza di 120 metri. Ideale per applicazioni di sicurezza e controllo accessi, garantisce un rilevamento affidabile e preciso grazie alla tecnologia a infrarossi. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, rendendolo una soluzione efficace per proteggere aree esterne o interne con elevata sensibilità e rapidità di risposta. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Barriera a doppio raggio ad infrarosso attivo, idonea per installazioni in colonna o in luoghi protetti dalle intemperie. Ideale per le applicazioni in campo residenziale e terziario

monitoraggio della copertura

profondità

75 mm

larghezza

80 mm

altezza

180 mm

tensione d’esercizio

10 V

corrente d’esercizio

90 mA

area di rilevazione

120 °

caratteristica

distanza

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

Barriera doppio raggio infrarosso 120m per installazioni protette residenziale-terziario