Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP5015075
Cod. Produttore
5015075
Cod. EAN
4012195931669

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1809 NR ECO PIASTRA EQUIPOTENZIALE
  • Materiale: acetato di cellulosa CA
  • Portata corrente fulmine: 100 kA (10/350)
  • Connessione cavi: fino a 25 mm²
  • Contatto: striscia in ottone
  • Viti e coperchio: acciaio zincato
  • Coperchio: sigillabile/etichettabile
  • Serie: EcoLine

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

1809 NR ECO PIASTRA EQUIPOTENZIALE con calotta di copertura e struttura fissa, progettata per garantire un collegamento equipotenziale sicuro ed efficiente. Il prodotto dispone di un isolatore integrato e consente un collegamento conduttore circolare totale di 1 unità. Le dimensioni compatte e la robustezza della struttura ne facilitano l’installazione e l’uso in impianti elettrici, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questa piastra è ideale per applicazioni dove è richiesta una connessione stabile e protetta, contribuendo alla sicurezza e alla corretta distribuzione del potenziale elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: La Barra equipotenziale OBO Green è una soluzione realizzata in acetato di cellulosa CA per l'installazione del sistema di equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540 e dell'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305. Il prodotto di base del materiale è un materiale collaudato dell'industria cartacea. • Piastra di base e coperchio CA, bianchi • Il coperchio può essere sigillato / etichettato • Striscia di contatto in ottone • Viti e coperchio in acciaio, zincati • Portata di corrente da fulmine 100 kA (10/350) Opzioni di connessione: • 7 cavi singoli o multipolari fino a 25 mm² o cavi sottili fino a 16 mm² • 1 conduttore rotondo Rd 8-10 • 1 nastro fino a FL 30 o conduttore rotondo 8-10

larghezza

52 mm

Tipologia

Con calotta di copertura

altezza

44,5 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

188 mm

numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm

1

numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido

7

numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm

1

isolatore

superficie del morsetto

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie della guida di contatto

Nichelato

materiale del morsetto

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale della guida di contatto

Ottone

numero di collegamenti conduttore circolare totali

1

Serie

EcoLine

Produttore

Barra equipotenziale OBO Green 100kA coperchio sigillabile impianti elettrici