Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Grigio
isolato
numero di fasi
3
sezione
10 mm²
corrente nominale permanente Iu
100 A
numero di poli
lunghezza
1012 mm
Numero moduli DIN
57
esecuzione del collegamento elettrico
Spina
adatto per numero di apparecchi
19
Max. tensione d'esercizio nominale Ue
690 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te