›

Valvola di scarico autoregolante BARP 45 per ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel MESO5209158000
Cod. Produttore 5209158000
Cod. EAN 3411454366807

Informazioni principali

  • Descrizione: BARP 45
  • Materiale: Polistirene bianco
  • Applicazioni: Cucina, bagno, WC
  • Volume aria: Fisso o doppio
  • Montaggio: Plasterboard
  • Connettore: Con supporti
  • Serie: BAR-ALIZE
  • Tipo: Valvola di scarico

Descrizione del prodotto

Il prodotto MESO5209158000 è caratterizzato da una forma tonda e realizzato in plastica, materiali che garantiscono leggerezza e facilità di installazione. L'assenza di valvole di scarico e alimentazione aria lo rende adatto a applicazioni elettriche specifiche dove non è richiesta la gestione del flusso d'aria. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni affidabili e funzionali nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Wide range of self-adjusting exhaust valves, manufactured from injection moulded white polystyrene. Designed for kitchen, bathrooms and toilet ventilation applications, they are available either for one fixed air volume or for dual air volume. Models:• BARP: with a connector with supports for anchoring plasterboard, for fitting to plasterboard plates and with flexible conduit.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Tondo

materiale

Plastica

Regolazione automatica

Con controllo del volume

Diametro nominale condotto di collegamento

125 mm

Impostazioni a 2 posizioni

Serie

BAR ALIZE

Valvola di scarico autoregolante BARP 45 per ventilazione civile residenziale