Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771056
Cod. Produttore
BIZ771056

Informazioni di prodotto

Banco da lavoro pieghevole ideale per interventi rapidi e versatili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design pieghevole
  • Risparmio di tempo durante le operazioni sul veicolo
  • Compatto e facilmente trasportabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi più rapidi e precisi
  • Minore tempo di fermo del veicolo
  • Maggiore efficienza nei lavori di manutenzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Banco da lavoro pieghevole dalle dimensioni compatte di 768 x 17 cm, ideale per ambienti di lavoro con spazio ridotto. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e stabilità durante l’uso. La struttura pieghevole facilita il trasporto e lo stoccaggio, rendendolo pratico per diversi contesti professionali. Progettato per offrire una superficie di lavoro sicura e funzionale, adatta a molteplici attività tecniche e di manutenzione. Descrizione del produttore: Banco da lavoro pieghevole 768 x 172 mm, ideale per i lavori extra da effettuare su un veicolo commerciale.

larghezza

172 mm

profondità

810 mm

peso

6 kg

ripiegabile

adatto per montaggio a parete

Spessore del piano di lavoro

768 mm

Piano di lavoro materiale

Altro

altezza

768 ... 768 mm

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Banco lavoro pieghevole 768x172 mm compatto trasportabile per veicoli commerciali