Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095431169
Cod. Produttore
095431169
Cod. EAN
8054684017351

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV-BV - Bocchetta per aerazione IP44, diametro 160 mm
Descrizione del produttore: Calotta esterna realizzata in SMC (vetroresina) color grigio RAL 7040. Griglia di protezione interna realizzata in resina poliammidica (Pa6 V2) color grigio RAL 7040. Superficie d'aerazione: con spessore parete mm 2.5 min: 2200 mmq; con spessore parete mm 5 min: 2240 mmq. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. N.B. Le esecuzioni di applicabili secondo lo schema B sono eseguibili solo su armadi aventi prof. 375. Applicabili su tutte le serie, ad eccezione CVA.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

per numero max. di ventilatori

1

diametro

160 mm

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Bocchetta aerazione IP44 diametro 160 mm grigia per armadi serie CV-BV resistente IK10