Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095430120
Cod. Produttore
095430120
Cod. EAN
8054684017344

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Bocchetta per aerazione IP43, dimensioni 160 x 90 mm (BxA)
Descrizione del produttore: Coperchio in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Retina antinsetti in acciaio inox. Verniciatura grigio RAL 7000. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

166 mm

altezza

90 mm

per numero max. di ventilatori

1

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Bocchetta aerazione IP43 160x90 mm lega alluminio grigio RAL 7000 con retina antinsetti acciaio inox per serie RP