Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3BBL5030ZL
Cod. Produttore
BBL5030ZL
Cod. EAN
8033603189881

Informazioni di prodotto

B5 Mensola stampata mm 300 20/10 ZL
Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

esecuzione

braccio da parete

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

larghezza

44 mm

altezza

140 mm

lunghezza

333 mm

angolo

90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10