Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36293012
Cod. Produttore
6293012
Cod. EAN
8033603059115

Informazioni di prodotto

B5 Base mensola mm 400 15/10 ZC

Documentazione tecnica

Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.

superficie

zincato a caldo a immersione

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

larghezza

44 mm

angolo

90 °

lunghezza

400 mm

altezza

80 mm

materiale

acciaio

esecuzione

braccio di supporto

portata

190 kN

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA MM 400 15/10 ZC