Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6075142
Cod. Produttore
6075142
Cod. EAN
4012196069019

Informazioni di prodotto

  • Altezza bordo: 50 mm
  • Quantità consigliata: 12
  • Serie: AZK Series
  • Tipo: Passerella
  • Modello: AZK 050 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella AZ con altezza del bordo pari a 50 mm.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,45 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1,5 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

2500 mm²

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

2500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

2000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

850 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

500 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1 ... 3 m

Serie

AZK Series

Produttore

AZK 050 FT PASSERELLE AZ FORATO