Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6080154
Cod. Produttore
6080154
Cod. EAN
4012196405916

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AZDMD 50 DD COPERCHIO
  • Funzione: Coperchio con bussola girevole
  • Applicazione: Passerella AZ
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Codice prodotto: CP6080154
  • Serie: AZ

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio con bussola girevole per passerella AZ.

colore

Zinco

larghezza

53 mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

AZDMD 50 DD COPERCHIO CON BUSSOLA G