Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6080227
Cod. Produttore
6080227
Cod. EAN
4012196069552

Informazioni di prodotto

  • Serie: AZDMD 100 FS
  • Tipo: Coperchio con bussola
  • Applicazione: Passerella AZ
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio con bussola girevole per passerella AZ.

colore

Zinco

larghezza

103 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

AZDMD 100 FS COPERCHIO CON BUSSOLA