Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915AA
Cod. Produttore
HS4915AA
Cod. EAN
8012199741826

Informazioni di prodotto

Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile simbolo OFF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto di colore scuro progettato per interruttori a levetta a due posizioni, realizzato in plastica termoplastica senza alogeni. Dotato di finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Il fissaggio avviene tramite morsetto, garantendo un’installazione sicura e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'OFF\' - 1 modulo - antracite

prodotto Sustainable

Si

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute OFF 1 modulo antracite illuminabile per domotica