Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di collegamento
morsetto a vite
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di illuminazione
LED sostituibile
funzione di illuminazione
illuminato (on)
illuminazione
opzionale
casella di testo/superficie di marcatura
no
colore
Bianco
esecuzione della superficie
brillante
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
tipo di montaggio
supporto modulo
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di circuito
invertitore
senza alogeni
profondità di incasso
28 mm
profondità dell'apparecchio
34.5 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
larghezza dell'apparecchio
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
10 AX
corrente di dimensionamento
10 A
tensione nominale
250 V
codice RAL (simile)
9003
numero di bascule di azionamento
1
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
resistenza agli urti
IK01
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te