› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL SE SSDO4/2 2A MODULO SICUREZZA

Cod. Rexel CX1190017
Cod. Produttore 1190017
Cod. EAN 4063151238285

Informazioni principali

  • Serie: Axioline Smart
  • Tensione: 24 V DC
  • Corrente max: 2 A
  • Uscite digitali: 4 (1 canale)
  • Uscite sicure: 2 (2 canali)
  • Connessione: 2 conduttori
  • Grado protezione: IP20
  • Funzionalità: SafetyBridge Technology

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline Smart Elements, Modulo di uscita digitale, Sicurezza funzionale, SafetyBridge Technology, Uscite digitali sicure: 2 (Assegnazione a 2 canale), 4 (Assegnazione a 1 canale), 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,9 mm

altezza

62,2 mm

profondità

62 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

2 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

SIL secondo IEC 61508

2

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

AXL SE SSDO4/2 2A MODULO SICUREZZA