› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL SE SSDI8/3 MODULO DI SICUREZZA

Cod. Rexel CX1190012
Cod. Produttore 1190012
Cod. EAN 4063151237479

Informazioni principali

  • Serie: Axioline Smart
  • Tensione: 24 V DC
  • Ingressi digitali: 4 o 8 canali
  • Assegnazione canali: 1 o 2 canali
  • Connessione: 3 conduttori
  • Protezione: IP20
  • Funzionalità: SafetyBridge Technology
  • Tipo modulo: Ingresso digitale sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso digitale, Sicurezza funzionale, SafetyBridge Technology, Ingressi digitali sicuri: 4 (Assegnazione a 2 canale), 8 (Assegnazione a 1 canale), 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,9 mm

altezza

62,2 mm

profondità

62 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

0,0027 mA

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

2

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

AXL SE SSDI8/3 MODULO DI SICUREZZA