› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL SE RTD4 PT100 MODULO I/O

Cod. Rexel CX1088106
Cod. Produttore 1088106
Cod. EAN 4055626886176

Informazioni principali

  • Serie: Axioline Smart
  • Ingressi RTD: 4 (Pt100)
  • Connessione: 3 conduttori
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo sensore: Pt100
  • Funzione: Modulo rilevamento temp.
  • Applicazione: Rilevamento temperatura
  • Tipo modulo: I/O analogico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline Smart Elements, Modulo per il rilevamento della temperatura, Rilevamento di sensori di temperatura Pt 100, Ingressi RTD analogici: 4 (Pt 100), tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,9 mm

altezza

62,2 mm

profondità

62 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, resistenza

ingresso, termometro a resistenza

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

AXL SE RTD4 PT100 MODULO I/O