› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL SE RS485 MODULO I/O

Cod. Rexel CX1088128
Cod. Produttore 1088128
Cod. EAN 4055626888002

Informazioni principali

  • Interfaccia: RS-485
  • Velocità trasm.: 1200-230400 Bit/s
  • Larghezza dati: 20 Byte
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo modulo: Comunicazione I/O
  • Protocollo: Trasparenza
  • Serie: Axioline Smart Elements

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline Smart Elements, Modulo di comunicazione; Trasmissione seriale di dati , Modulo di comunicazione; interfaccia: RS-485: 1; Velocità di trasmissione: 1200 Bit/s ... 230400 Bit/s; Larghezza dati di processo: 20 Byte, Protocollo di trasparenza; grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,9 mm

altezza

62,2 mm

profondità

62 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

AXL SE RS485 MODULO I/O