› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL SE PSDO4/2 2A MODULO IO SICURI

Cod. Rexel CX1079231
Cod. Produttore 1079231
Cod. EAN 4055626798073

Informazioni principali

  • Serie: Axioline Smart
  • Tensione: 24 V DC
  • Corrente max: 2 A
  • Uscite digitali: 2 o 4 canali
  • Protezione: IP20
  • Connessione: 2 conduttori
  • Sicurezza: PROFIsafe
  • Compatibilità: Phoenix Contact, Siemens

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline Smart Elements, Modulo di uscita digitale, Sicurezza funzionale, PROFIsafe, esclusivamente per il collegamento a controllori Phoenix Contact o Siemens, Uscite digitali sicure: 2 (Assegnazione a 2 canale), 4 (Assegnazione a 1 canale), 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,9 mm

altezza

62,2 mm

profondità

62 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

2 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per PROFIsafe

Tipo di tensione d'uscita

DC

SIL secondo IEC 61508

2

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

AXL SE PSDO4/2 2A MODULO IO SICURI