› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL SE PSDI8/3 MODULO IO SICURI

Cod. Rexel CX1079241
Cod. Produttore 1079241
Cod. EAN 4055626798127

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 4 o 8
  • Tensione: 24 V DC
  • Protezione: IP20
  • Connessione: 3 conduttori
  • Funzionalità: Sicurezza funzionale
  • Protocollo: PROFIsafe
  • Serie: Axioline Smart
  • Compatibilità: Phoenix, Siemens

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso digitale, Sicurezza funzionale, PROFIsafe, esclusivamente per il collegamento a controllori Phoenix Contact o Siemens, Ingressi digitali sicuri: 4 (Assegnazione a 2 canale), 8 (Assegnazione a 1 canale), 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,9 mm

altezza

62,2 mm

profondità

62 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per PROFIsafe

SIL secondo IEC 61508

2

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

AXL SE PSDI8/3 MODULO IO SICURI