Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
14,9 mm
altezza
62,2 mm
profondità
62 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
supporta il protocollo per altri sistemi bus
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
componenti del sistema
grado di protezione (IP)
IP20
link IO master
tensione di alimentazione DC
19,2 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile