› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL SE DO16/1 MODULO I/O

Cod. Rexel CX1088129
Cod. Produttore 1088129
Cod. EAN 4055626888101

Informazioni principali

  • Uscite digitali: 16
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente max uscita: 500 mA
  • Connessione: 1 conduttore
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo modulo: Uscita digitale
  • Serie: Axioline Smart
  • Applicazione: Modulo I/O

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline Smart Elements, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,9 mm

altezza

62,2 mm

profondità

62 mm

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

AXL SE DO16/1 MODULO I/O