› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL SE DI16/1 NPN MODULO I/O

Cod. Rexel CX1105559
Cod. Produttore 1105559
Cod. EAN 4055626989006

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 16 (NPN)
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Connessione: 1 conduttore
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Axioline Smart Elements

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 16 (NPN), 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,9 mm

altezza

62,2 mm

profondità

62 mm

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19 ... 30 V

AXL SE DI16/1 NPN MODULO I/O