Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
14,9 mm
altezza
62,2 mm
profondità
62 mm
Corrente d'entrata per segnale 1
0,0024 mA
numero di ingressi digitali
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Tipo di tensione d'ingresso
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
componenti del sistema
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di alimentazione DC
19,2 ... 30 V
Tensione ammessa nell'ingresso
-3 ... 5 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile