› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL SE AO4 I 4-20 MODULO I/O

Cod. Rexel CX1088123
Cod. Produttore 1088123
Cod. EAN 4055626887821

Informazioni principali

  • Uscite analogiche: 4
  • Segnale uscita: 4-20 mA
  • Tecnica di connessione: 2 conduttori
  • Grado di protezione: IP20
  • Tipo modulo: Uscita analogica
  • Serie: Axioline Smart Elements
  • Applicazione: Modulo I/O

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline Smart Elements, Modulo di uscita analogico, Uscite analogiche: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,9 mm

altezza

62,2 mm

profondità

62 mm

numero di uscite analogiche

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

uscita, corrente

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

AXL SE AO4 I 4-20 MODULO I/O