› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL SE AI4 I 4-20 MODULO I/O

Cod. Rexel CX1088062
Cod. Produttore 1088062
Cod. EAN 4055626887623

Informazioni principali

  • Ingressi analogici: 4
  • Corrente ingresso: 4 mA - 20 mA
  • Tecnica di connessione: 2 conduttori
  • Grado di protezione: IP20
  • Modulo: I/O
  • Serie: Axioline Smart Elements

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,9 mm

altezza

62,2 mm

profondità

62 mm

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, corrente

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

AXL SE AI4 I 4-20 MODULO I/O