Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2702263
Cod. Produttore
2702263
Cod. EAN
4055626066813

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Sicurezza funzionale, SafetyBridge Technology, Ingressi digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), 24 V DC, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, grado di protezione: IP20

larghezza

53,6 mm

altezza

125,8943 mm

profondità

52,59 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

0,0042 mA

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per INTERBUS

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30,2 V

Tensione ammessa nell'ingresso

24 ... 24 V

Produttore

AXL F SSDI8/4 1F STAZIONE I/O SICUR