› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F RTD8 1F MODULO DI TEMPERATURA

Cod. Rexel CX2688077
Cod. Produttore 2688077
Cod. EAN 4046356501453

Informazioni principali

  • Ingressi analogici: 8
  • Tipo sensori: resistivi
  • Connessione: 2, 3, 4 conduttori
  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Modulo incluso: base bus e connettori
  • Serie: Axioline F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 8 (per sensori di temperatura resistivi), tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori (schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Caratteristiche tecniche

larghezza

53,6 mm

altezza

125,89 mm

profondità

52,59 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, resistenza

ingresso, termometro a resistenza

risoluzione degli ingressi analogici

24 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

AXL F RTD8 1F MODULO DI TEMPERATURA