› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F PWR 1H MODULO ALIMENTAZIONE

Cod. Rexel CX2688297
Cod. Produttore 2688297
Cod. EAN 4046356566209

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente max: 4 A
  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo modulo: Backfeed alimentazione
  • Compatibilità: UBus
  • Incluso: Modulo base bus
  • Serie: Axioline F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di backfeed per alimentazione logica UBus, max. 4 A, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

125,8935 mm

profondità

52,59 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

con modulo di alimentazione

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto come modulo di segmento

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

AXL F PWR 1H MODULO ALIMENTAZIONE