› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F PWM2 1H MODULAZIONE IMPULSI

Cod. Rexel CX1007352
Cod. Produttore 1007352
Cod. EAN 4055626478869

Informazioni principali

  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo modulo: Funzionale PWM
  • Modulazione: Durata impulso
  • Volume consegna: Modulo base + connettori
  • Serie: Axioline F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo funzionale; Pulse width modulation; velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s; Modulazione durata di impulso; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

125,89 mm

profondità

52,59 mm

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

19,2 ... 19,2 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

19,2 ... 19,2 V

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

AXL F PWM2 1H MODULAZIONE IMPULSI