› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F PSDO8/3 1F MOD. INGRESSO DIGI

Cod. Rexel CX2701560
Cod. Produttore 2701560
Cod. EAN 4046356769938

Informazioni principali

  • Uscite digitali: 4 o 8 canali
  • Corrente massima: 2 A
  • Connessione: 2/3 conduttori
  • Grado di protezione: IP20
  • Funzionalità: Sicurezza funzionale
  • Protocollo: PROFIsafe
  • Compatibilità: Phoenix Contact, Siemens
  • Serie: Axioline F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di uscita digitale, Sicurezza funzionale, PROFIsafe, esclusivamente per il collegamento a controllori Phoenix Contact o Siemens, Uscite digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), 2 A, tecnica di connessione: 2/3 conduttori, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

53,6 mm

altezza

125,89 mm

profondità

52,59 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

2 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per PROFIsafe

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

AXL F PSDO8/3 1F MOD. INGRESSO DIGI