› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F PSDI8/4 1F MOD. INGRESSO DIGI

Cod. Rexel CX2701559
Cod. Produttore 2701559
Cod. EAN 4046356770026

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 4 o 8
  • Tensione: 24 V DC
  • Struttura canali: 1 o 2
  • Connessione: 2, 3, 4 conduttori
  • Grado protezione: IP20
  • Funzione: Sicurezza funzionale
  • Protocollo: PROFIsafe
  • Serie: Axioline F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Sicurezza funzionale, PROFIsafe, esclusivamente per il collegamento a controllori Phoenix Contact o Siemens, Ingressi digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), 24 V DC, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

53,6 mm

altezza

125,89 mm

profondità

52,59 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per PROFIsafe

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

24 ... 24 V

AXL F PSDI8/4 1F MOD. INGRESSO DIGI