Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2702171
Cod. Produttore
2702171
Cod. EAN
4055626004983

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di uscita digitale, Sicurezza funzionale, Soluzione SafetyBridge, Uscite digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), 2 A, grado di protezione: IP20

larghezza

53,6 mm

altezza

125,89 mm

profondità

52,59 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per INTERBUS

Corrente d'uscita

2 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Produttore

AXL F LPSDO8/3 1F STAZIONE I/O SICU