› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F DO64/1 2F MODULO DIGITALE

Cod. Rexel CX2702053
Cod. Produttore 2702053
Cod. EAN 4046356932486

Informazioni principali

  • Uscite digitali: 64
  • Tensione: 24 V DC
  • Corrente max: 500 mA
  • Connessione: 1 conduttore
  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Axioline F
  • Incluso modulo base bus e connettori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 64, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Caratteristiche tecniche

larghezza

53,6 mm

altezza

129,39 mm

profondità

52,59 mm

numero di uscite digitali

64

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

AXL F DO64/1 2F MODULO DIGITALE