Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2688349
Cod. Produttore
2688349
Cod. EAN
4046356606530

Informazioni di prodotto

Modulo digitale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

larghezza

35 mm

altezza

125,89 mm

profondità

52,65 mm

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Produttore

AXL F DO16/1 1H MODULO DI USCITA DI