› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F DI8/1 DO8/1 1H MODULO AXIOLIN

Cod. Rexel CX2701916
Cod. Produttore 2701916
Cod. EAN 4046356872935

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 8, 24 V DC
  • Uscite digitali: 8, 24 V DC, 500 mA
  • Connessione: 1 conduttore
  • Velocità bus locale: 100 MBit/s
  • Grado di protezione: IP20
  • Incluso: modulo base bus
  • Incluso: connettori Axioline F
  • Serie: Axioline F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Uscite digitali: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

125,89 mm

profondità

52,65 mm

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

AXL F DI8/1 DO8/1 1H MODULO AXIOLIN