› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F DI64/1 2F MODULO DI INGRESSO

Cod. Rexel CX2701450
Cod. Produttore 2701450
Cod. EAN 4046356753746

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 64
  • Tensione operativa: 24 V DC
  • Connessione: 1 conduttore
  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Modulo base e connettori inclusi
  • Serie: Axioline F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 64, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Caratteristiche tecniche

larghezza

53,6 mm

altezza

129,3881 mm

profondità

52,59 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

0,0024 mA

numero di ingressi digitali

64

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

AXL F DI64/1 2F MODULO DI INGRESSO