› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F DI32/1 2H MODULO INGR. DIGITA

Cod. Rexel CX2702052
Cod. Produttore 2702052
Cod. EAN 4046356932479

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 32
  • Tensione: 24 V DC
  • Connessione: 1 conduttore
  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Modulo incluso: base bus e connettori
  • Serie: Axioline F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 32, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

129,39 mm

profondità

52,59 mm

numero di ingressi digitali

32

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

AXL F DI32/1 2H MODULO INGR. DIGITA