› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F BP SE6 PORTAMODULI

Cod. Rexel CX1088136
Cod. Produttore 1088136
Cod. EAN 4055626886381

Informazioni principali

  • Serie: Axioline F
  • Slot: 6 per Smart Element
  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: Backplane
  • Compatibilità: Axioline Smart

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Backplane, 6 slot per Axioline Smart Element, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

122,4 mm

profondità

35,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto come modulo di segmento

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

AXL F BP SE6 PORTAMODULI