› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

AXL F BP SE4 PORTAMODULI

Cod. Rexel CX1088135
Cod. Produttore 1088135
Cod. EAN 4055626887487

Informazioni principali

  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Slot per moduli: 4
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: Backplane
  • Compatibilità: Axioline Smart
  • Serie: Axioline F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Backplane, 4 slot per Axioline Smart Element, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

122,4 mm

profondità

35,85 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto come modulo di segmento

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

AXL F BP SE4 PORTAMODULI