Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
45 mm
altezza
125,89 mm
profondità
74,25 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Adatto per montaggio su guida portante
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
componenti del sistema
grado di protezione (IP)
IP20
supporta il protocollo per SERCOS
tensione di alimentazione DC
19,2 ... 30 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te